Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217651000
Cod. Produttore
2217651000
Cod. EAN
8016535116941

Informazioni di prodotto

Perfetto per installazioni rapide e un'illuminazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con solo 10W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna a 3000K
SAVING 193 1765 10W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SAVING 193 1765 10W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SAVING 193 1765 10W 3K CLD BIA