Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217641000
Cod. Produttore
2217641000
Cod. EAN
8016535116927

Informazioni di prodotto

Perfetto per installatori e clienti finali, questo downlight LED garantisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con solo 6W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 3000K
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente
SAVING 165 1764 6W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SAVING 165 1764 6W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SAVING 165 1764 6W 3K CLD BIA