Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248392
Cod. Produttore
248392
Cod. EAN
4015082483920

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 0,40-0,63 A
  • Poli: 2
  • Tipo: Salvamotore
  • Protezione: Interruttore motore
  • Serie: None
  • Applicazione: Motori elettrici
  • Dimensioni: Standard
  • Certificazione: Conforme norme

Documentazione tecnica

Salvamotore Z-MS-0,63/2 a 2 poli con protezione da sovraccarico termico e tecnica di intervento magnetica, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel controllo dei motori elettrici con corrente nominale di 0,40 A. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore, 0,4-0,63 A, 2p

larghezza

36 mm

altezza

75 mm

profondità

80 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,18 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,63 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,4 ... 0,63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4,9 ... 6,6 A

Produttore

Salvamotore 2 poli 0,40-0,63 A protezione motore industriale