Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA960055200
Cod. Produttore
960055200
Cod. EAN
8029564548959

Informazioni di prodotto

SALD.PTC70 0710CD
Stazione saldante PTC70 con punta da 10 mm, progettata per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di saldatura elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una temperatura stabile e un riscaldamento rapido, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Il design ergonomico assicura comfort durante l’uso prolungato, mentre la costruzione robusta garantisce durata nel tempo. Prodotto made in Germany, sinonimo di eccellenza e sicurezza per lavori di saldatura di componenti elettronici. Descrizione del produttore: Il saldatore della serie MULTI-TC di ERSA è un saldatore universale perfetto sia per giunti di saldatura molto piccoli che per applicazioni con fabbisogno di calore medio ed è particolarmente adatto per l'uso mobile nell'assistenza, manutenzione e riparazione. Questo modello è a temperatura controllata mediante regolazione sul manico, e dotato di un di sensore di temperatura che rileva la temperatura effettiva nelle immediate vicinanze del punto di saldatura che reagisce immediatamente alla perdita di calore riscaldarsi in modo estremamente rapido. Tempo di riscaldamento 35” circa. Punte compatibili: serie 0832/0842. Il saldatore modello MULTI-TC è fornito completo di punta saldante ERSADUR-Long life (07/20992-00)

Produttore

Saldatore PTC 70W riscaldamento rapido temperatura costante per lavori elettrici di precisione