›

SALDATORE 40W 230V

Cod. Rexel EA070065200
Cod. Produttore 070065200
Cod. EAN 8029564082743

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 230 V
  • Uso: elettronica e riparazioni
  • Riscaldamento: rapido e costante
  • Controllo: temperatura accurata
  • Efficienza: alta
  • Applicazione: professionale e hobbistica
  • Serie: EA070065200

Descrizione del prodotto

Benvenuto nel mondo delle prestazioni eccezionali con EA070065200! Scopri perché questo prodotto è una scelta vincente: - Materiali di alta qualità che garantiscono durata e affidabilità - Design elegante e moderno per un tocco di stile - Disponibile in una varietà di colori vivaci per adattarsi al tuo stile - Perfetto per un'ampia gamma di utilizzi, dalla casa all'ufficio - Facile da pulire e mantenere sempre come nuovo Aggiungi subito **EA070065200** alla tua routine quotidiana e solleva il tuo ambiente con stile e funzionalità! Descrizione del produttore: Saldatore elettrico da 40 watt con alimentazione a 230 volt, progettato per offrire prestazioni affidabili e precisione nelle operazioni di saldatura. Ideale per lavori di elettronica e riparazioni che richiedono un controllo accurato della temperatura. La potenza di 40W garantisce un riscaldamento rapido e costante, rendendo questo saldatore uno strumento efficiente e pratico per uso professionale e hobbistico.
SALDATORE 40W 230V