›

SALDATORE 30W 230V

Cod. Rexel EA070065000
Cod. Produttore 070065000
Cod. EAN 8029564082736

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Tensione: 230 V
  • Tipo: Saldatore
  • Uso: Precisione
  • Applicazioni: Domestico/Pro
  • Dimensioni: Compatto
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: EA070065000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Saldatore da 30 watt progettato per un utilizzo efficiente con alimentazione a 230 volt. Questo strumento elettrico è ideale per lavori di saldatura di precisione, garantendo una buona potenza e controllo durante l'uso. La sua compattezza e affidabilità lo rendono adatto sia per applicazioni domestiche che professionali nel settore elettrico.
SALDATORE 30W 230V