Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5SL2RB
Cod. Produttore
SL2RB
Cod. EAN
3660191603915

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Finitura: Bianca
  • Tipo: Telaio da incasso
  • Uso: Controsoffitto
  • Installazione: Semplice e funzionale
  • Design: Elegante e moderno
  • Quantità consigliata: 14 pezzi
  • Serie: None
Telaio da incasso in plastica di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche da controsoffitto. Questo accessorio garantisce un'installazione sicura e discreta, integrandosi perfettamente con l'ambiente circostante grazie alla sua finitura neutra. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per supportare componenti elettrici mantenendo un aspetto pulito e ordinato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il SAFELITE KIT CONTROSOFFITTO Z5SL2RB è un accessorio essenziale per chi cerca soluzioni di installazione eleganti e funzionali. Realizzato in plastica di alta qualità, questo telaio da incasso è progettato per integrarsi perfettamente nel tuo ambiente. La sua finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, rendendolo ideale per vari stili di interni. Scegli il SAFELITE KIT CONTROSOFFITTO per un'installazione semplice e un design raffinato, perfetto per ogni progetto elettrico.

colore

Bianco

larghezza

161,5 mm

altezza

74 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

316 mm

materiale

Plastica

Produttore

Kit controsoffitto plastica bianco telaio incasso per installazioni interne

€ 8,71 x 1 pz.
(pz.)
14 pz.
Q.tà consigliata info