Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5SL2OP
Cod. Produttore
SL2OP
Cod. EAN
3660191611583

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAFELITE DIFFUSORE OPACO
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Illuminazione: Indiretta e simmetrica
  • Design: Senza riflettore e griglia
  • Effetto luce: Distribuzione uniforme
  • Applicazione: Per ambienti contemporanei
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
  • Serie: None
Copertura in plastica di colore opaco progettata per diffondere la luce in modo indiretto e simmetrico, garantendo un'illuminazione uniforme e senza abbagliamenti. Questo diffusore SAFELITE è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione della luce morbida e controllata, senza l'uso di griglie o riflettori perforati. La sua struttura semplice e senza trama perforata assicura una resa estetica pulita e funzionale, perfetta per ambienti che necessitano di un accessorio affidabile e di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il diffusore opaco SAFELITE Z5SL2OP è un accessorio essenziale per ottenere un'illuminazione indiretta e simmetrica. Realizzato in plastica di alta qualità, questo diffusore garantisce una distribuzione uniforme della luce, creando un'atmosfera accogliente e piacevole. La sua struttura senza riflettore e griglia assicura un design pulito e moderno, perfetto per ambienti contemporanei. Aggiungi un tocco di eleganza al tuo spazio con il diffusore SAFELITE, ideale per ogni applicazione di illuminazione.

larghezza

13,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

lunghezza

270,5 mm

altezza/profondità

116,4 mm

materiale

Plastica

uscita della luce

Indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

Produttore

Diffusore opaco SAFELITE plastica illuminazione indiretta ambienti interni