Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5SL2CD
Cod. Produttore
SL2CD
Cod. EAN
3660191603939

Informazioni di prodotto

SAFELITE DIFF.BIFACC CONO,RICHIEDE PITTOGR.
Descrizione del produttore: Il Z5SL2CD è un accessorio di illuminazione versatile e funzionale, realizzato in plastica di alta qualità. Questo diffusore bifacciale è progettato per garantire una distribuzione della luce simmetrica o asimmetrica, adattandosi perfettamente alle diverse esigenze di illuminazione. La sua esecuzione senza griglia o riflettore lo rende ideale per ambienti che richiedono una luce morbida e uniforme. Con il Z5SL2CD, l'illuminazione diventa un elemento di design pratico e raffinato.

larghezza

119,1 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

lunghezza

270,5 mm

altezza/profondità

117,3 mm

materiale

Plastica

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

Produttore

SAFELITE DIFF. BIFACCIALE A CONO