Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1518449
Cod. Produttore
1518449
Cod. EAN
4017918968564

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore

Documentazione tecnica

Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m

numero di poli

5

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

tipo di contatto a innesto, lato scatola

maschio (connettore)

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

lunghezza del cavo

5 m

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

colore della guaina del cavo

nero

esecuzione della linea

a più fili

materiale del corpo base del contatto

CuSn

materiale del rivestimento di contatto

Au

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C 80 °C

corrente nominale In

4 A

tensione di dimensionamento

48 V

resistenza di contatto

5 mOhm

Produttore

SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 240V