Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1452819
Cod. Produttore
1452819
Cod. EAN
4046356553674

Informazioni di prodotto

Scatola di distribuzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no

larghezza

54 mm

altezza

43 mm

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

10 A

max. corrente totale

10 A

grado di protezione (IP)

IP65

con indicatore a LED

numero di canali per slot

2

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

7 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,14 ... 1,5 mm²

Produttore

SACC-DSI-MINFS-5CON-M26 PCB