Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1543045
Cod. Produttore
1543045
Cod. EAN
4046356097598

Informazioni di prodotto

Connettore

Documentazione tecnica

Connettore, Universale, 5-poli, Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm

esecuzione della base di collegamento per attuatori e sensori

M12

esecuzione

femmina (presa)

disposizione dell’ingresso cavi

diritto

numero di poli

5

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sezione del filo

0.75 mm²

diametro del cavo ammesso

6 mm 8 mm

materiale della scatola

plastica

Produttore

SACC-DSI-FS-5CON-L180/12 SCO