Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1521575
Cod. Produttore
1521575
Cod. EAN
4017918953072

Informazioni di prodotto

Connettore

Documentazione tecnica

Connettore, Universale, 4-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 3,5 mm ... 6 mm

esecuzione della base di collegamento per attuatori e sensori

M12

esecuzione

maschio (connettore)

disposizione dell’ingresso cavi

diritto

numero di poli

4

esecuzione del collegamento elettrico

morsetto tagliente

sezione del filo

0.34 mm²

diametro del cavo ammesso

3.5 mm 6 mm

materiale della scatola

plastica

Produttore

SAC-4P-M5MS/ 1,5-PUR