Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1452990
Cod. Produttore
1452990
Cod. EAN
4046356553612

Informazioni di prodotto

Scatola di distribuzione

Documentazione tecnica

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: Sì, PNP; connessione linea principale: Connessione a molla 180°, schermatura: no

esecuzione dell’uscita per circuito reale

distributore a calotta / collegamento inseribile cavo principale

esecuzione del connettore per circuito reale

M23 orizzontale

tipo di collegamento versione a calotta

raccordo a molla

sezione conduttore collegabile filo sottile senza bussola termina (per calotta)

0.2 mm² 0.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare (versione con calotta)

0.2 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare (versione con calotta)

0.2 mm² 0.5 mm²

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

tensione di dimensionamento

24 V

grado di inquinamento

2

tensione d’esercizio

30 V 30 V

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

max. corrente totale

12 A

materiale del corpo base del contatto

altre leghe di rame

materiale del rivestimento di contatto

oro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

con indicatore a LED

materiale della scatola

plastica

temperatura d’esercizio

-25 °C 80 °C

larghezza

54 mm

altezza

43 mm

lunghezza

117 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

SAC-4P- 3,0-800/M12FR