Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1536434
Cod. Produttore
1536434
Cod. EAN
4046356093798

Informazioni di prodotto

SAC-4P-10,0-PUR/FR SCO Cavo sens/att

Documentazione tecnica

Il cavo SAC-4P-10,0-PUR/FR SCO CAVO SENS/AT è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione contro le influenze ambientali. La sua struttura a quattro conduttori assicura una trasmissione sicura e affidabile dei segnali. Con un design versatile e una finitura di colore distintivo, è ideale per una vasta gamma di utilizzi elettrici.

numero di poli

4

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

estremità libera

lunghezza del cavo

10 m

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

senza alogeni

colore della guaina del cavo

nero

esecuzione della linea

a più fili

materiale del corpo base del contatto

CuSn

materiale del rivestimento di contatto

Au

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C 80 °C

corrente nominale In

4 A

tensione di dimensionamento

250 V

resistenza di contatto

5 mOhm

Produttore

SAC-4P-10,0-PUR/FR SCO CAVO SENS/AT