Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1521601
Cod. Produttore
1521601
Cod. EAN
4017918953041

Informazioni di prodotto

Connettore

Documentazione tecnica

Connettore, Universale, 4-poli, Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm

esecuzione della base di collegamento per attuatori e sensori

M12

esecuzione

femmina (presa)

disposizione dell’ingresso cavi

diritto

numero di poli

4

esecuzione del collegamento elettrico

morsetto tagliente

sezione del filo

0.75 mm²

diametro del cavo ammesso

4 mm 8 mm

materiale della scatola

plastica

Produttore

SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21BK