Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1437452
Cod. Produttore
1437452
Cod. EAN
4046356457583

Informazioni di prodotto

Connettore per apparecchi posteriore

Documentazione tecnica

Connettore per apparecchi posteriore, PROFIBUS, 2-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: B, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, PROFIBUS, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1239651

numero di poli

2

esecuzione collegamento elettrico, lato esterno

M12

tipo di contatto a innesto, lato esterno

femmina (presa)

con filettatura

lunghezza del cavo di connessione

1000 mm

Produttore

SAC-3P-M12MS/ 2,5-PUR/A-1L-Z