Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS802PVSP125
Cod. Produttore
S802PVSP125
Cod. EAN
7612271471415

Informazioni di prodotto

S802PV-SP125 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5KA 2P

Documentazione tecnica

The S802PV-SP125 is a 2-pole High Performance Circuit breaker for photovoltaics (DC) with B-characteristic, with cage terminal and a rated current of 125 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 5kA at 800V. It can be used for voltages up to 800V DC. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S802PV-SP125 complies with IEC/EN 60947-2 and allows the use for industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S802PV-SP125 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S802PV-SP125 your application will be secured.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

1500

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

1500 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

5 kA

tipo di tensione

DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

5 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

125 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

5 kA

profondità di incasso

111 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

5 kA

caratteristica di intervento

B

Produttore

ABB

S802PV-SP125 INTERRUTTORE AUTOMATIC