Descrizione del prodotto
Tubo in alluminio rigido senza filettatura, ideale per l'installazione elettrica secondo la norma EN 61386-1. Progettato per la protezione meccanica di cavi e conduttori, presenta una superficie interna liscia e priva di residui di lavorazione, garantendo un passaggio agevole dei cavi. Il tubo ha una lunghezza di 3000 mm, un diametro di 40 mm e uno spessore di 1,4 mm, ed è adatto per installazioni incassate e a parete. Realizzato in alluminio di qualità, non trattato, assicura resistenza alla compressione e un comportamento di flessione stabile, con un range di temperatura di esercizio da -45 °C a +250 °C. È adatto per installazioni in calcestruzzo, terra, legno, intercapedini e sotto pavimento, offrendo una soluzione durevole e leggera per la protezione dei sistemi elettrici.
Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Tubo ad innesto, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Superficie interna priva di residui di lavorazione.