Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA202645
Cod. Produttore
A202645
Cod. EAN
8012542026457

Informazioni di prodotto

S2C-CM4 COM. MOTOR. S200 (4P)

Documentazione tecnica

The S2C-CM4 motor operating device has the function to allow the remote control (opening or closing) of the MCB it is associated to. It can assembled to 4 pole MCBs of S200 range.

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

100 A

tensione di dimensionamento

12 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti invertitori

1

larghezza totale (TE)

36

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Produttore

ABB

S2C-CM4 COMANDO MOTORE 4P INT.AUT.