Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA202625
Cod. Produttore
A202625
Cod. EAN
8012542026259

Informazioni di prodotto

S2C-CM1 COM. MOTOR. S200 (1P)

Documentazione tecnica

Scopri il S2C-CM1 COM. MOTOR. S200, un motore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo motore è realizzato con materiali resistenti, assicurando durata e efficienza. La sua classificazione merceologica 030205 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design innovativo e una costruzione robusta, il S2C-CM1 è la scelta perfetta per chi cerca un motore elettrico di eccellenza.

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

100 A

tensione di dimensionamento

12 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti invertitori

1

larghezza totale (TE)

36

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Produttore

ABB

S2C-CM1 COMANDO MOTORE 1P INT.AUT.