Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349034
Cod. Produttore
349034
Cod. EAN
8009561473386

Informazioni di prodotto

S.SUPPORTO-Mensola G3 L=400 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

lunghezza

501 mm

larghezza

400 mm

portata

2.20 kN

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

braccio da parete

Produttore

Mensola G3 supporto acciaio zincato L 400 mm per canali chiusi e passerelle forate

€ 18,72 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info