› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

S.LED 5MM Striscia LED 8,6W/m 24V IP65 CR90 Illuminazione Interna Esterna Professionale

Cod. Rexel EA186409000
Cod. Produttore 186409000
Cod. EAN 8029564612438

Informazioni principali

  • Potenza: 8,6 W/m
  • Alimentazione: 24 VCC
  • Flusso luminoso: 950 lumen/m
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Indice resa cromatica: IRC 90
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: MIMOSA

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 5 mm con potenza di 8,6 W/m e tensione di 24 V, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di grado di protezione IP65, è resistente a polvere e spruzzi d'acqua, ideale per installazioni sia interne che esterne. Il colore della luce presenta un indice di resa cromatica CR90, assicurando una resa dei colori naturale e brillante. Questa soluzione luminosa è perfetta per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità, durata e qualità della luce in ambienti con condizioni variabili. Descrizione del produttore: Serie MIMOSA striscia a LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Grazie alle dimensioni contenute del PCB (5mm) questa striscia è particolarmente adatta in applicazioni d'arredo, decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1050 LED SMD separabili ogni 7 LED (3,35cm). Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
S.LED 5MM Striscia LED 8,6W/m 24V IP65 CR90 Illuminazione Interna Esterna Professionale