Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186408200
Cod. Produttore
186408200
Cod. EAN
8029564612414

Informazioni di prodotto

S.LED 5MM 8,6W/M 24V BN IP20 CR90

Documentazione tecnica

Il S.LED 5MM 8,6W/M 24V BN IP20 CR90 rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione di ambienti interni, grazie alla sua potenza di 8,6W per metro e alla tensione di 24V. Questo LED da 5 mm è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità con un indice di resa cromatica CR90, che garantisce colori vividi e naturali. Con un grado di protezione IP20, è perfetto per applicazioni in ambienti asciutti e protetti, rendendolo adatto per l'uso in case, uffici e negozi. La sua versatilità consente di utilizzarlo in diverse configurazioni di installazione, mentre il design compatto facilita l'integrazione in vari spazi. La luce uniforme emessa da questo LED contribuisce a creare atmosfere accoglienti e funzionali, rendendolo un'opzione eccellente per chi cerca un'illuminazione efficiente ed esteticamente gradevole.

Produttore

S.LED 5MM 8,6W/M 24V IP20 CR90 Striscia LED Marrone per Illuminazione Interna Efficienza Energetica