Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186907200
Cod. Produttore
186907200
Cod. EAN
8029564628484

Informazioni di prodotto

S.L COB 5FIL 40W/M 24V 4000K IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le nuove strisce LED della serie IDRA5 sono state progettate e realizzate con una nuova tecnologia COB che permette di ridurre al minimo l’effetto puntinato presente nelle classiche strisce LED SMD. La Striscia LED IDRA5 è formata a sua volta da 5 file ad altissima luminosità ideali per applicazioni di illuminazione primaria e/o realizzazione di corpi illuminanti. L’angolo di apertura della luce di 180° garantisce un’ampia diffusione della luce anche nei profili senza copertura. Fornita in bobina da 5m che contiene 4800 LED COB separabili ogni 2,5cm Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.