Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186905400
Cod. Produttore
186905400
Cod. EAN
8029564611929

Informazioni di prodotto

S.L COB 4MM 4WM 24V BC IP20 CRI90

Documentazione tecnica

S.L COB 4MM 4WM 24V BC IP20 CRI90 è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da un design compatto con chip on board (COB) di 4 millimetri. Funziona a 24 volt e offre un indice di resa cromatica elevato, CRI90, garantendo una luce naturale e di alta qualità. Il grado di protezione IP20 indica una buona resistenza contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 12 millimetri, adatta per ambienti interni. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza luminosa e precisione cromatica in spazi protetti. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le nuove strisce LED della serie SCORPIONE sono state progettate e realizzate con una nuova tecnologia COB che permette di ridurre al minimo l’effetto puntinato presente nelle classiche strisce LED SMD. L’angolo di apertura della luce di 180° garantisce un’ampia diffusione della luce anche nei profili senza copertura. Fornita in bobina da 5m che contiene 2400 LED COB separabili ogni 5cm Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

Produttore

S.L COB 4MM 4WM 24V LED compatto CRI90 IP20 illuminazione interna efficiente