Descrizione del prodotto
Striscia LED S.L COB a 3 fili con potenza di 25 watt per metro, alimentata a 24 volt, con temperatura colore di 3000 kelvin che garantisce una luce calda e uniforme. Protezione IP20 adatta per ambienti interni. Ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale grazie alla tecnologia COB che assicura un'illuminazione continua e senza punti luce visibili. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le nuove strisce LED della serie IDRA3 sono state progettate e realizzate con una nuova tecnologia COB che permette di ridurre al minimo l’effetto puntinato presente nelle classiche strisce LED SMD. La Striscia LED IDRA3 è formata a sua volta da 3 file ad altissima luminosità ideali per applicazioni di illuminazione primaria e/o realizzazione di corpi illuminanti. L’angolo di apertura della luce di 180° garantisce un’ampia diffusione della luce anche nei profili senza copertura. Fornita in bobina da 5m che contiene 4800 LED COB separabili ogni 2,5cm Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.