Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBGYS187-E-A
Cod. Produttore
GYS187-E-A
Cod. EAN
5414363103868

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON GYS 3:1 D4,8 BARRA 1,22M GN/YE

Documentazione tecnica

Presentiamo il TBGYS187-E-A, un prodotto della famiglia SHRINK-KON GYS. Questa barra di 1,22 metri è realizzata in materiale di alta qualità, progettata per garantire prestazioni ottimali. Con un diametro di 4,8 mm, offre una soluzione efficace per la protezione e l'isolamento elettrico. La sua versatilità la rende ideale per una varietà di applicazioni, assicurando una finitura professionale. Scegli un prodotto che combina durabilità e funzionalità per le tue esigenze elettriche.

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

verde-giallo

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

1.22 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.6 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

1.5 mm

diametro interno prima della retrazione

4.8 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 4.8MM BAR.1.22M POL.VE/G