Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099047
Cod. Produttore
7000099047
Cod. EAN
8712403516164

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente 3M™ HSR 2,4/1,2 mm nero, dispenser da 11mt
La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature. La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M HSR 2:1 poliolefina nero isolamento cavi bassa tensione dispenser 11m

€ 21,45 x 1 pz.
(pz.)