Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBGYS125-E-A
Cod. Produttore
GYS125-E-A
Cod. EAN
5414363103837

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON GYS 3:1 D3,2 BARRA 1,22M GN/YE

Documentazione tecnica

Scopri il TBGYS125-E-A, un prodotto della famiglia SHRINK-KON GYS. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo presenta una lunghezza di 1,22 metri e un diametro di 3,2 mm. La sua colorazione è progettata per garantire visibilità e sicurezza durante l'uso. Ideale per applicazioni elettriche, offre una protezione efficace e duratura. Scegli il TBGYS125-E-A per le tue esigenze di isolamento e protezione.

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

verde-giallo

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

1.22 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.55 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

diametro interno prima della retrazione

3.2 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 3.2MM BAR.1.22M POL.VE/G