Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPLG1000-0-A
Cod. Produttore
PLG1000-0-A
Cod. EAN
5414363107026

Informazioni di prodotto

Il TBPLG1000-0-A offre soluzioni affidabili e professionali nel settore elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con la barra di 1,22 metri versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi con diametro di 25,4 mm
  • Materiale di alta qualità per una durata superiore
  • Contributo al risparmio energetico tramite isolamento ottimale

Documentazione tecnica

Il TBPLG1000-0-A è un prodotto della famiglia SHRINK-KON, progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una protezione efficace per i cavi con un diametro di 25,4 mm. La barra di 1,22 metri consente un utilizzo versatile e pratico, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con il suo design robusto e affidabile, il TBPLG1000-0-A è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni sicure e durature.

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

nero

diametro nominale in pollici

1 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

1.22 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.8 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

12.7 mm

diametro interno prima della retrazione

25.4 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 25.4MM SECT. 1.22M POL.N