› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

S-CAST RESINA 4 GS A 90ML

3M
Cod. Rexel 3M7100229425
Cod. Produttore 7100229425

Informazioni principali

  • Serie: Scotchcast 4 GS
  • Voltaggio max: 1 kV
  • Densità miscela: 1,34 g/cm³
  • Resistenza impatto: ≥6 kJ/m²
  • Durezza Shore D: 82
  • Resistenza umidità: elevata
  • Temperatura uso: -40°C a +110°C
  • Conforme IEC: 60455-3-8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS è una resina elettrica bicomponente a base epossidica priva di CMR per giunzioni di cavi, con applicazioni fino a 1 kV. La formulazione 3M cambia colore dopo che i due componenti della resina sono stati correttamente miscelati. La resina presenta prestazioni di umidità migliorate durante il processo di polimerizzazione ed è fornita con un ugello di erogazione innovativo integrato nella busta di resina per un'applicazione facile e pulita. La resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS è una resina di alta qualità per uso elettrico generale fornita in una busta bicomponente. È incluso uno strumento per l'apertura della busta. Dopo che i componenti giallo e blu sono stati miscelati, la resina si trasforma assumendo un colore verde omogeneo che diventa più scuro quando la resina viene polimerizzata. Questa resina è adatta per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di giunzioni elettriche per applicazioni fino a 1 kV. La resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS soddisfa i requisiti IEC 60455-3-8 ed è conforme alla direttiva UE 2011/65/UE (RoHS) e alla direttiva UE 1907/2007/CE (REACH), garantendo il più alto grado di isolamento elettrico per un uso professionale e un'applicazione sicura.

Caratteristiche tecniche

materiale

Resina epossidica riempita

peso netto

121 g

S-CAST RESINA 4 GS A 90ML