Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELR2X2
Cod. Produttore
ELR2X2
Cod. EAN
3700575927289

Informazioni di prodotto

CONFEZIONE DI 4 RUOTE PER RACK

Documentazione tecnica

Confezione di 4 ruote per rack di colore nero con struttura in plastica e dettagli in acciaio zincato. Progettate come rulli trasportatori, queste ruote consentono una manutenzione semplice dell'armadio, garantendo facilità di movimento e stabilità. Le dimensioni compatte con altezza di 70 mm, larghezza di 47 mm e profondità di 70,6 mm le rendono adatte a diversi tipi di rack, supportando un carico massimo di 600 kg. La combinazione di materiali assicura resistenza e durata nel tempo, ideali per applicazioni elettriche e di trasporto interno. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: consentono una manutenzione semplice dell'armadio.

colore

Nero

larghezza

47 mm

Tipologia

Rullo trasportatore

altezza

70 mm

profondità

70,6 mm

materiale

Plastica

Capacità di portata

600 kg

Produttore

Ruote per rack confezione 4 pezzi manutenzione semplice armadi

€ 101,54 x 1 pz.
(pz.)