› Distribuzione elettrica

Ruote per armadi 800x1000mm kit 4 pezzi alta resistenza mobilità

Cod. Rexel VI03245.3R
Cod. Produttore 03245.3R
Cod. EAN 8007352276796

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x1000 mm
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Tipo: Ruote per armadi
  • Applicazione: Armadi 03245.3
  • Serie: VI03245.3R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di ruote per armadi 03245.3

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

50,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

101 mm

profondità

75,25 mm

materiale

Altro

Ruote per armadi 800x1000mm kit 4 pezzi alta resistenza mobilità