Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX56012
Cod. Produttore
DX56012
Cod. EAN
8018678003751

Informazioni di prodotto

RUN 12G. RACC.UNIV.DIR.ISO 16 GRIGIO
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP54

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

lunghezza della filettatura

20 mm

lunghezza totale

46 mm

materiale

polipropilene

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

diametro esterno più grande

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

grigio

Produttore

RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO METRICO RUNM - IP54 - DIAMETRO GUAINA 12MM - GRIGIO RAL7035