Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LETKG2016
Cod. Produttore
TKG2016
Cod. EAN
8009561200562

Informazioni di prodotto

Raccordi metallici TILOK tubo/guidacavo diametro 20mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKG raccordo tubo/guidacavo. Diametro esterno tubo: 20mm. Diametro interno guaina: 15,5

colore

Nichel

Tipologia

Raccordo innesto/filettatura

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

20 mm

divisibile

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

RTA

Produttore

Raccordo metallico innesto rapido TILOK tubo/guidacavo diametro 20mm PN16

€ 13,82 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info