Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP6038604
Cod. Produttore
6038604
Cod. EAN
4012197408039

Informazioni di prodotto

Il coperchio RTD 200 FS garantisce protezione efficace e installazione rapida nelle passerelle portacavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Fissaggio con dispositivo di fermo premontato per montaggio semplice e veloce
  • Compatibilità con qualsiasi altezza del bordo per maggiore flessibilità
  • Installazione senza attrezzi complessi, risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi da danneggiamenti e sporcizia
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico
  • Riduzione di manutenzioni e costi energetici associati a guasti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per pezzo stampato raccordo a T per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni, per la protezione dei cavi contro danneggiamento e sporcizia. Fissaggio con dispositivo di fermo premontato e fissaggio tramite appoggio del coperchio allungabile. Adatto per qualsiasi altezza del bordo.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

EKS Series,IKS Series,MKSM Series,MKS Series,RKSM Series,SKSM Series,SKS Series

Produttore

RTD 200 FSCOPERCHIOPER DERIVAZIONE