Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177286
Cod. Produttore
177286
Cod. EAN
4015081717392

Informazioni di prodotto

RS2-02-C3 RS2, 2NC, 3M
Descrizione del produttore: Contatto ausiliario RS2-02-C3 con configurazione 2NC, progettato per integrazione in impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e affidabile, garantisce prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni di comando e segnalazione. Adatto per l'uso con dispositivi di controllo e automazione, offre una durata prolungata e una facile installazione grazie alla sua struttura modulare. Realizzato con materiali di qualità, assicura resistenza e stabilità nel tempo.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

numero di contatti ausiliari di sicurezza

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,3 A

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

52 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

6

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

Serie

Moeller series