Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11330
Cod. Produttore
B11330
Cod. EAN
8010730502639

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo dritto girevole
  • Protezione: IP65
  • Passo: GAS 1/2
  • Colore: Grigio
  • Compatibilità: Guaina spiralata
  • Serie: RPS16
  • Utilizzo: Scatola
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RPS 16 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo GAS GRIGIO

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

14 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Polipropilene (PP)

dimensione della filettatura CTG G

0,5

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

RPS 16 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo GAS GRIGIO