Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11193
Cod. Produttore
B11193
Cod. EAN
8010730502493

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Funzione: Girevole guaina
  • Materiale: Scatola IP65
  • Passo: M1,5
  • Colore: Grigio
  • Serie: RPM 20
  • Protezione: IP65
  • Utilizzo: Guaina spiralata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RPM 20 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo M1,5 GRIGIO

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

18 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Polipropilene (PP)

diametro nominale

20 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

RPM 20 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo M1,5 GRIGIO