Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11122
Cod. Produttore
B11122
Cod. EAN
8010730009381

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Raccordo dritto girevole
  • Protezione: IP65
  • Passo: PG36
  • Colore: Grigio
  • Tipo guaina: Spiralata
  • Serie: RPG35
  • Quantità consigliata: 40
  • Applicazione: Scatola

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RPG 35 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

33 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Polipropilene (PP)

diametro nominale

35 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

PG36

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

RPG 35 Raccordo dritto girevole guaina spiralata/scatola IP65 passo PG GRIGIO