Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA490317800
Cod. Produttore
490317800
Cod. EAN
8029564651352

Informazioni di prodotto

ROUTER WIRELESS 4G DUAL BAND 4G08
Descrizione del produttore: Router Wireless AC1200 Dual Band con supporto per 4G/LTE Fornisce la connessione Wireless 4G LTE e LAN fino a 35 utenti per consentirti di navigare in Internet facilmente. Plug&Play: basta collegare la scheda SIM (supporta MiniSim) di un operatore mobile, per ottenere connessione Wi-Fi Backup automatico linea 4G/WAN Supporta due modalità di lavoro: router 4G, ripetitore universale Supporta funzione SMS Velocità: 2.4GHz: 300Mbps / 5GHz: 867Mbps Standard IEEE 802.11/b/n/g/ac Supporta crittografia: WPA/WPA2 2 porte LAN RJ45 Gigabit 10/100/1000Mbps 2 antenne esterne 4G/3G 2 antenne WiFi esterne Alimentazione entrata: 100-240V, Alimentazione uscita: 1A Temperatura di lavoro: 5°C - 45°C Per ulteriori specifiche, consultare la scheda tecnica