Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01548
Cod. Produttore
01548
Cod. EAN
8007352657090

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Router IP KNX
  • Standard: KNX Secure
  • Montaggio: Guida DIN TH35
  • Modulo: 2 moduli da 17,5 mm
  • Serie: VI01548

Documentazione tecnica

Router IP KNX Secure progettato per l'integrazione avanzata di sistemi domotici e di automazione. Questo dispositivo a montaggio su guida DIN da 2 moduli garantisce una connessione affidabile e sicura tra la rete KNX e le reti LAN, supportando il protocollo bus EIB/KNX. Ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia stabile e protetta, il router assicura una gestione efficiente del traffico dati senza supportare sistemi bus radio o powernet. La sua compattezza e la facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per ambienti professionali e residenziali. Paese di produzione: Croazia Descrizione del produttore: Router IP KNX, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia sistemi LAN

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

con indicatore a LED

Produttore

Router IP KNX Secure montaggio guida DIN 2 moduli