Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5RT2RSO150SA3H
Cod. Produttore
RT2RSO150SA3H
Cod. EAN
3660191812362

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ROUNDTECH DA INC. 150LM STD SE IP44
  • Luminosità: 150 lumen
  • Tipo montaggio: Incasso esterno
  • Grado protezione: IP44
  • Materiali: Resistenti
  • Funzionalità: Semplice e diretta
  • Uso: Emergenza
  • Serie: None
La plafoniera ROUNDTECH da incasso offre un'illuminazione standard con una potenza di 150 lumen, garantendo un'efficace visibilità in situazioni di emergenza. Progettata per il montaggio esterno o incassato, è dotata di protezione IP44 che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per ambienti interni ed esterni. Il dispositivo funziona esclusivamente in modalità sola emergenza, senza commutazione a distanza né dispositivi di monitoraggio integrati. La sua struttura compatta e la facilità di installazione la rendono una soluzione affidabile e sicura per garantire la sicurezza elettrica in qualsiasi ambiente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il Z5RT2RSO150SA3H è un'illuminazione da incasso di alta qualità, progettata per un montaggio esterno. Con una luminosità di 150 lumen, offre un'illuminazione efficace per situazioni di emergenza. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e presenta un grado di protezione IP44, garantendo affidabilità anche in ambienti umidi. La sua funzionalità semplice e diretta lo rende ideale per chi cerca un prodotto pratico e funzionale. Un'ottima scelta per garantire sicurezza e visibilità.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

195 mm

diametro esterno

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

larghezza di montaggio

110 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

64 mm

numero di poli

2

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

200 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK05

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

0,3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

150 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60600 h

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

200 mm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Produttore

Illuminazione da incasso 150lm IP44 esterno emergenza