Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1240233
Cod. Produttore
LL1240233
Cod. EAN
8012680087617

Informazioni di prodotto

Ross 330 LED 3K Antrac.

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

1750 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della scatola

antracite

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

larghezza

54 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

20 W

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

adatto per luce d’emergenza

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

componente di luci d'emergenza integrata

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura del colore

3000 K