Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL124001N
Cod. Produttore
LL124001N
Cod. EAN
8012680086962

Informazioni di prodotto

Ross 280 LED 4K Nero

colore della scatola

nero

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

10 W

materiale della scatola

plastica

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

4000 K

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

54 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

altezza/profondità

120 mm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

280 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1050 lm