Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSU215
Cod. Produttore
SU215
Cod. EAN
3250615712158

Informazioni di prodotto

RONZATORE MODULARE 230-240V 1M

Documentazione tecnica

RONZATORE MODULARE 230-240V 1M

colore della scatola

grigio

tipo di montaggio

incasso

tipo di corrente

AC

tipo di tono

tono continuo

grado di protezione (IP)

IP20

materiale della scatola

plastica

corrente assorbita

0.03 A

volume

78 dB

tensione nominale

230 V

Serie

SU

Produttore

Ronzatore modulare 230-240V lunghezza 1 metro per impianti elettrici