Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221784700072
Cod. Produttore
221784700072
Cod. EAN
8016535156961

Informazioni di prodotto

Le plafoniere stagne LED RODA BASIC 1784 offrono soluzioni efficienti per ambienti industriali e terziari.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Grado di protezione elevato (IP) per ambienti polverosi e umidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo grazie alla tecnologia LED da 18W
  • Illuminazione uniforme e migliorata per magazzini, garage e cantieri
  • Durata prolungata e minori costi di manutenzione
RODA BASIC 1784 LED 18W CLD GRIGIOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RODA BASIC 1784 LED 18W CLD GRIGIOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Produttore

RODA BASIC 1784 LED 18W CLD BIANCO