Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208576000
Cod. Produttore
2208576000
Cod. EAN
8016535106027

Informazioni di prodotto

ROBY 0857 LED 4W CLD CELL CRO garantisce prestazioni elevate e tecnologia avanzata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con molteplici impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo con tecnologia LED
  • Lunga durata e bassa manutenzione
  • Illuminazione efficiente e di qualità

Documentazione tecnica

ROBY 0857 LED 4W CLD CROIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

55 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

100 mm

lunghezza

300 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ROBY 0857 LED 4W CLD CELL CRO