Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
lunghezza
100 mm
collegabile in rete tramite cavo
tipo di tasto test/pausa
non pertinente
tipo di montaggio
struttura
principio attivo
massimo termico
Cod. Rexel: EK80KP5500113 Cod. Produttore: 80KP5500113 Cod. EAN: 8034034445522
Cod. Rexel: EK80IR3D00113 Cod. Produttore: 80IR3D00113 Cod. EAN: 8034034445591
Cod. Rexel: EK80CT5510111 Cod. Produttore: 80CT5510111 Cod. EAN: 8033959740330
Cod. Rexel: EK80IM3900113 Cod. Produttore: 80IM3900113 Cod. EAN: 8034034445430
Cod. Rexel: EK80HP7A00211 Cod. Produttore: 80HP7A00211 Cod. EAN: 8034034444815
Cod. Rexel: EK80HP8A00113 Cod. Produttore: 80HP8A00113 Cod. EAN: 8034034445409
Cod. Rexel: N3LIB-8200 Cod. Produttore: LIB-8200 Cod. EAN:
Cod. Rexel: N3CMA22 Cod. Produttore: CMA22 Cod. EAN:
Cod. Rexel: N3M701E Cod. Produttore: M701E Cod. EAN:
Cod. Rexel: N3CMA11E Cod. Produttore: CMA11E Cod. EAN:
Cod. Rexel: N3FAA-E25-45R Cod. Produttore: FAA-E25-45R Cod. EAN:
Cod. Rexel: N3B401 Cod. Produttore: B401 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te